NSK Tapered Roller Bearing 32900 Single Row (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Race ring ShapeTapered Roller Bearing
Outer Ring TypeFlat
Load DirectionRadial
Shield ShapeOpen type
Body MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Contact Angle (°)17 or less
Inner Diameter d (Φmm)30
Outer Diameter d (mm)47
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan