NSK Miniature Single Side Steel Shield Ball Bearing Z (Laher Miniatur)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Outer Ring TypeFlat
Load DirectionRadial
Shield ShapeOne side shield type
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm)30000
Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm)36000
Basic Load Rating Cr (N)3300
Basic load rating Cor (N)1370
Body MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Chamfering Size r (mm)(Minimum) 0.3
Identification Number627
Inner Diameter d (Φmm)7
Mass (g)12.9
Outer Diameter d (mm)22
Width B1 (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan