NSK Miniature Bearings ZZ 620 Series

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Width B1 (mm)5
Chamfer dimension r1 (mm)(Min) 0.2
Inner Diameter d (Φmm)4
Basic Load Rating Cr (N)1300
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm)40000
Basic load rating Cor (N)485
Body MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Identification Number624
Load DirectionRadial
Mass (g)3.04
Number of track trainsSingle row
Outer Diameter d (mm)13
Outer Ring TypeFlat
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Shield ShapeShielded On Both Sides

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait