NSK Miniature Bearing ZZ 680 Series

Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp82.900
Spesifikasi
Rolling Element MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Number of track trainsSingle row
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Outer Ring TypeFlat
Load DirectionRadial
Shield ShapeShielded On Both Sides
Body MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Width B1 (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan