THK LM Block SSR .. XW Type

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimension K (mm)22
Allowable Static Moment (N m)MA (1 piece): 0.138K, (2 sundries): 0.723K MB (piece): 0.0847k, (2 pieces in close contact): 0.448k MC (1 piece): 0.18k
Block Length (mm)66.5
Block Mounting Hole TypeTap hole
Block height (mm)22
Block mounting hole dimensions (mm)M5x8
Block width W (mm)42
Dimension C (mm)32
Dimension D0 (mm)3 phi
Dimension E0 (mm)5.2
Dimension F0 (mm)2.9
Dimension L (mm)8
Dimension N (mm)5.5
Dimensions t (mm)8.2
Grease NippleB-M6F
Mass (kg)0.25
Materialsteel
Suitable ForSSR20XW type rail
TypeSingle block

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LM block with a narrow width and tapped holes.
Warning
Delivery date will change depending on the order status.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan