THK Linear Ball Slide (LS / LSP / LSC)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Basic load rating Co (kN)275
Basic load rating C (kN)157
Dimension L0 (mm)79.6
Dimension B (mm)8.5
Dimension F (mm)66
Dimension F1 (mm)60
Dimension H (mm)6.2
Dimension L (mm)79.6
Dimension L1 (mm)76
Dimension Ls (mm)50
Dimension W (mm)19
Dimension W1 (mm)9.6
Dimensions D1 x D2 x H (mm)3.3x6x3.1
Dimensions S x l (mm)M3x3.2
Dimensions m (mm)10
Dimensions t (mm)9.2
Mass (g)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan