THK Grease Nipple C Type (Nipel Gemuk Mekanikal)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Nominal SizeC-MT6x1
Thread SizeMT6x1.0
Overall Length (mm)17
TypeC type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grease nipple used for lubrication of linear motion system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait