EZO (Kita Nihon Seiki) Ball Bearing 6700 Series Flange Double Shield Type (Laher)

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Flange Outer Diameter Df (Φmm)16.5
Flange Width Bf (mm)0.8
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)857
Chamfer Dimension RS (mm)0.15
Basic static load rating Cor (N)435
Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm)15000
Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm)17000
Ball Diameter (mm)1.588
Inner Diameter d (Φmm)10
Number of balls11
Outer Diameter d (mm)15
Width B (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan