Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BLUE PIRATE : 2ml each of White, Black, Sky Blue, brush and sponge
TIGER : 2ml each of White, Black, Bright Yellow, brush and sponge
BUNNY : 2ml each of White, Black, Bright Pink, brush and sponge
CHICK : 2ml each of Bright Red, Black, Bright Yellow, brush and sponge
SNOW MAN : 2ml each of White, Bright Red, Dark Brown, brush and sponge
ICE FAIRY : 2ml each of White, Sky Blue, Dark Grey, brush and sponge
VAMPIRE : 2ml each of White, Black, Bright Red, brush and sponge
WITCH : 2ml each of White, Black, Purple, brush and sponge
FESTIVE MASK : 2ml each of White, Royal Blue, Bright Pink, brush and sponge
JESTER : 2ml each of White, Grass Green, Purple, brush and sponge
Ukuran pack yang kecil ini sangat ideal untuk dimainkan setiap hari dan dapat dibawa kemana saja. Dan itu juga sangat mudah digunakan! Ikuti panduan 3 langkah yang sangat sederhana untuk membuat ulang tampilan favorit Kamu.
Tambahkan sedikit air ke kuas atau spons, oleskan sedikit cat dan ikuti panduan mudah yang disertakan selama berjam-jam bermain imajinatif. Setelah selesai, bersihkan dengan sabun & air. Mudah!
TIGER : 2ml each of White, Black, Bright Yellow, brush and sponge
BUNNY : 2ml each of White, Black, Bright Pink, brush and sponge
CHICK : 2ml each of Bright Red, Black, Bright Yellow, brush and sponge
SNOW MAN : 2ml each of White, Bright Red, Dark Brown, brush and sponge
ICE FAIRY : 2ml each of White, Sky Blue, Dark Grey, brush and sponge
VAMPIRE : 2ml each of White, Black, Bright Red, brush and sponge
WITCH : 2ml each of White, Black, Purple, brush and sponge
FESTIVE MASK : 2ml each of White, Royal Blue, Bright Pink, brush and sponge
JESTER : 2ml each of White, Grass Green, Purple, brush and sponge
Ukuran pack yang kecil ini sangat ideal untuk dimainkan setiap hari dan dapat dibawa kemana saja. Dan itu juga sangat mudah digunakan! Ikuti panduan 3 langkah yang sangat sederhana untuk membuat ulang tampilan favorit Kamu.
Tambahkan sedikit air ke kuas atau spons, oleskan sedikit cat dan ikuti panduan mudah yang disertakan selama berjam-jam bermain imajinatif. Setelah selesai, bersihkan dengan sabun & air. Mudah!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
