Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ADVENTURE : Bright Red, Gold, Sky Blue
FANTASY : Bright Pink, Purple, Silver
HALLOWEEN : Black, White, Orange
MONOCHROME : 2 x Black, White
JUNGLE : Green, Yellow, Brown
Snazaroo Brush Pens membuat lukisan wajah menjadi cepat dan mudah tanpa perlu kuas atau air terpisah untuk mengecat bersih dan rapi saat bepergian. Ujung pena sangat cocok untuk garis besar dan desain kecil serta untuk cakupan yang lebih besar. Sekarang mudah untuk memberikan sentuhan ajaib pada setiap wajah!
Putar laras sampai ujung kuas terisi cat wajah.
FANTASY : Bright Pink, Purple, Silver
HALLOWEEN : Black, White, Orange
MONOCHROME : 2 x Black, White
JUNGLE : Green, Yellow, Brown
Snazaroo Brush Pens membuat lukisan wajah menjadi cepat dan mudah tanpa perlu kuas atau air terpisah untuk mengecat bersih dan rapi saat bepergian. Ujung pena sangat cocok untuk garis besar dan desain kecil serta untuk cakupan yang lebih besar. Sekarang mudah untuk memberikan sentuhan ajaib pada setiap wajah!
Putar laras sampai ujung kuas terisi cat wajah.
Fitur
Cocok Untuk Kulit Sensitif – Cat wajah Snazaroo diformulasikan secara khusus agar ramah pada kulit yang paling halus dan bebas pewangi. Semua cat wajah Snazaroo telah ditinjau oleh profesor independen dermatologi dan ahli toksikologi profesional.Dapat dicuci – Cat wajah Snazaroo semuanya berbahan dasar air! Hal ini membuat mereka mudah untuk turun seperti mereka memakainya. Cukup bersihkan dengan sabun dan air hangat; tidak perlu menggosok atau penghilang yang keras.
Dibuat di Inggris – Semua cat wajah Snazaroo diproduksi di Inggris hanya menggunakan bahan-bahan yang disetujui yang sepenuhnya sesuai dengan Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS (FDA) serta peraturan mainan dan kosmetik, dan tidak beracun!
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
