Spesifikasi
| Capacity(mAh) | 4200 |
|---|---|
| Battery | Li-polimer |
| Input Type-c (V)/(A) | 5/2.4; 9/1.5 |
| Output Type-c (V)/(A) | 5/2.4; 9/1.3; 12/1 |
| Power (W) | 15 |
| Wireless Charging (W) | 5/7.5/10/15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
*Maximal pengisian daya hanya 80%-90%
**Penggunaan wireless akan menyebabkan ponsel dan powerbank menjadi lebih panas dan itu normal.
***Pengisian wireless atau kabel bisa untuk perangkat yang kompatibel dengan QC
****Pengisian wireless dengan magnet selain Iphone 12 memerlukan casing magnet/plate magnet tambahan
Pemasangan yang mudah, dengan built-in 23 magnet untuk penyelarasan akurat.
Dengan ukuran mini, pengisian cepat wireless maksimal 15w
Paket dilengkapi dengan kabel 45mm untuk perangkat lain, input tipe-c menawarkan pengisian kabel hingga 12w
Dilengkapi dengan empat bantalan silikon secara efektif melindungi ponsel Anda dari goresan
Dapat digunakan sebagai pengisi daya magsafe saat mengisi daya powerbank
Super mini, mudah dipegang tanpa merasakan ketebalannya
Untuk semua seri Iphone 12 dan kompatibel dengan casing magsafe
**Penggunaan wireless akan menyebabkan ponsel dan powerbank menjadi lebih panas dan itu normal.
***Pengisian wireless atau kabel bisa untuk perangkat yang kompatibel dengan QC
****Pengisian wireless dengan magnet selain Iphone 12 memerlukan casing magnet/plate magnet tambahan
Pemasangan yang mudah, dengan built-in 23 magnet untuk penyelarasan akurat.
Dengan ukuran mini, pengisian cepat wireless maksimal 15w
Paket dilengkapi dengan kabel 45mm untuk perangkat lain, input tipe-c menawarkan pengisian kabel hingga 12w
Dilengkapi dengan empat bantalan silikon secara efektif melindungi ponsel Anda dari goresan
Dapat digunakan sebagai pengisi daya magsafe saat mengisi daya powerbank
Super mini, mudah dipegang tanpa merasakan ketebalannya
Untuk semua seri Iphone 12 dan kompatibel dengan casing magsafe
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
