Spesifikasi
| Codec | SBC/AAC |
|---|---|
| Bluetooth Version | 5 |
| Transmisi Range(m) | 10 |
| Input | Type C |
| Case Charge Time(Hour) | 1.5 |
| Batttery Capacity(mAh) | 400 |
| Distortation(%) | <5 |
| Earbuds Charge Time(Hour) | 1 |
| Frequency Response (kHz) | 20-20 |
| Impedance | 32Ω±15% |
| Maximum Power (mW) | 10 |
| Microfon Sensitivity(db) | -32±3 |
| Signal to Noise (dB) | >70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
*Setelah pemasangan pertama, headset secara otomatis terhubung saat Anda mengambilnya dari charging case.
Game/musik dual-mode, mudah untuk beralih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Game Mode dengan latensi rendah, sinkronisasi suara dan gambar mode permainan.
Low-delay 65ms, dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data chip, meningkatkan bandwidth data penerimaan BT, dan memastikan kecepatan penerimaan audio.
(Klik 3x pada headset kanan untuk ke Game Mode)
TWS Gaming dengan desain in-ear yang ergonomis, pas di saluran telinga, tidak mudah jatuh, nyaman dipakai.
Chip Bluetooth 5.0 yang ditingkatkan dibuat untuk game, konsumsi daya rendah, latensi rendah, stabilitas tinggi.
Panggilan HD- Earphone dilengkapi dengan teknologi Noise reduction CVC + DSP.
Type-C Quick Charging- Manajemen daya baterai yang kuat, operasi daya rendah, masa pakai baterai lebih lama.
Game/musik dual-mode, mudah untuk beralih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Game Mode dengan latensi rendah, sinkronisasi suara dan gambar mode permainan.
Low-delay 65ms, dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data chip, meningkatkan bandwidth data penerimaan BT, dan memastikan kecepatan penerimaan audio.
(Klik 3x pada headset kanan untuk ke Game Mode)
TWS Gaming dengan desain in-ear yang ergonomis, pas di saluran telinga, tidak mudah jatuh, nyaman dipakai.
Chip Bluetooth 5.0 yang ditingkatkan dibuat untuk game, konsumsi daya rendah, latensi rendah, stabilitas tinggi.
Panggilan HD- Earphone dilengkapi dengan teknologi Noise reduction CVC + DSP.
Type-C Quick Charging- Manajemen daya baterai yang kuat, operasi daya rendah, masa pakai baterai lebih lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
