BASEUS USB Type C Hub 6in1

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
InterfaceUSB Type C
Standby Current(mA)<400
PD Port(V)5/9/14.5/20
MaterialAluminium Alloy
USB Support3 (5Gbps)
Voltage (V)5-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
4in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*USB3.0 5Gbps
1*USB2.0 480Mbps
1*PD 100W


5in1 Series Port:
1*HDMI 4K@60Hz
3*USB3.0 5Gbps
1*PD 100W


6in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*RJ45 100Mbps
3*USB3.0 5Gbps
1*PD 100W

8in1 Series Port:
1*HDMI 4K@30Hz
1*RJ45 100Mbps
3*USB3.0 5Gbps
1*SD Card Slot
1*TF Card Slot 60Mbps
1*PD 100W

1. Berfungsi untuk Port Laptop / Tablet / Telepon Tipe C
2. Mendukung 4K 30Hz (4in1, 6in1, 8in1) 60Hz(5in1)
3. Semua port USB mendukung Pengisian dan Transfer Data.
4. Saat ponsel / tablet menggunakan hub untuk membaca data atau Tampilan Ekstensi Layar, ponsel / tablet harus mendukung fungsi OTG.
Kegunaan
untuk notebook atau mobile bertipe Type C/USB-C to HDMI/ Matebook/MacBook/MacBook Pro/MacBook Air/Xiaomi Air/Asus LingyaoX series/Lenovo Rescuer/HP Elitebook , Huawei P40/Mate 40/P30/Mate 20/P20/Mate10, Samsung Galaxy S20te 20/S10/S9/S8 , Oneplus 8/8 Pro/8T Pro , Surface 3/Book 2/Go/Pro 7 etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan