USAMS True Wireless Bluetooth Earphone Earbuds

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialABS + PS
Bluetooth Version5
Range Connection(m)≤10
Battery Capacity Charging(mAh)300 (Case)
Battery Capacity(mAh)30 (Earbud)
Calling Time (hour)≤4
Charging Case Size(mm)60x37x28
Charging Time (hour)‰¤1
Frequency Micropone(Hz)100-8000
Frequency Speaker (Hz-kHz)20-20
Input(V)5
Microphone Sensitivity (dB)-42±3
Playing Time (hour)≤4
Speaker Diameter (mm)6
Speaker Impedance16Ω±15%
Speaker Sensitivity (dB)98±3
Standby Time (hour)40
Time Charge case≤1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. BT 5.0, suara jernih, panggilan telpon HD.
2. Suara surround 3D stereo, immersive music.
3. Sensitive touch control, peralihan fungsi dengan mudah.
4. Desain Ultra-mini & anti-jatuh, stabil untuk digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan