Spesifikasi
| Codec | AAC |
|---|---|
| Style | In-ear |
| Bluetooth Version | 5 |
| IP Class | IP6X |
| Battery Capaciity(mAh) | 300 (Charging Case) |
| Battery Capacity(mAh) | 300 (Earbuds) |
| Frequency Response (Hz-kHz) | 20-20 |
| Frequency(HGz) | 2.402-2.485 |
| Impedance (ohm) | 16±15% |
| Input | Type C |
| Sensitivity (dB) | 104±3 |
| Speaker Sensitivity (dB) | 97 |
| Time On (hour) | 120 |
| Transmission Range (m) | 8-10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TWS dengan desain ergonomis, lebih kecil, nyaman dipakai, tidak sakit dipakai untuk waktu yang lama.
IPX6 tahan air dan tahan keringat.mencegah keringat merusak komponen earphone. meskipun keringat dan hujan menyerang, kualitas suaranya selalu sama.
Masa pakai baterai yang lama, dan dapat mendengarkan musik terus menerus selama 14 jam dengan charging case.
Earbuds ditingkatkan dengan dinamis frekuensi tinggi/rendah, bidang suara bass, dan detail treble untuk mengembalikan suara alami yang seimbang dan penuh.
Kompartemen penyimpanan pengisian daya magnetik membuat pembukaan dan penyimpanan menjadi lebih mudah.
Teknologi BT 5.0 memastikan koneksi yang stabil dan cepat, kecepatan transmisi data yang lebih tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan latensi yang rendah.
Earphone dengan dual host dan dual channel, pemakaian satuan /pemakaian ganda, dapat digunakan dalam kombinasi apa pun.
IPX6 tahan air dan tahan keringat.mencegah keringat merusak komponen earphone. meskipun keringat dan hujan menyerang, kualitas suaranya selalu sama.
Masa pakai baterai yang lama, dan dapat mendengarkan musik terus menerus selama 14 jam dengan charging case.
Earbuds ditingkatkan dengan dinamis frekuensi tinggi/rendah, bidang suara bass, dan detail treble untuk mengembalikan suara alami yang seimbang dan penuh.
Kompartemen penyimpanan pengisian daya magnetik membuat pembukaan dan penyimpanan menjadi lebih mudah.
Teknologi BT 5.0 memastikan koneksi yang stabil dan cepat, kecepatan transmisi data yang lebih tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan latensi yang rendah.
Earphone dengan dual host dan dual channel, pemakaian satuan /pemakaian ganda, dapat digunakan dalam kombinasi apa pun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
