Lenovo Pro Sport Bluetooth Earphone Wireless Headset

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
StyleIn-ear
MaterialMetal, Silicone, TPE
Bluetooth Version5
Bluetooth Distance(m)10
Battery(mAh)110
Charger Time (hour)2
Frequency Response (Hz)20-20000
Impedance (ohm)up to 32
InputMicro
Power (mW)10 (Maximum)
Sensitivity (dB)94±3
Voice AssistantSiri and Google Assistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Earphone wireless sporty ini memilki efek bass & anti-jamming yang telah ditingkatkan, empat unit suara untuk kekuatan frekuensi rendah & suara jernih dari frekuensi tinggi, dapat mencapai keseimbangan yg baik dalam semua aspek. Dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 baru, dengan penetrasi sinyal yg kuat, transmisi yg lebih cepat & lebih stabil.

Pengurangan kebisingan/Call Noise reduction digital DSP dikombinasikan dengan pengurangan kebisingan algoritma CVC, cerdas mengimbangi semua jenis suara ketika sedang menelepon. Nyaman & ringan, handsfree ini cocok dipakai seharian, dipakai untuk olahraga lari tidak mudah lepas, tidak sakit di telinga, juga dilengkapi dengan IPX5, tahan keringat. 16 jam daya tahan tinggi, dapat terus mendengarkan musik sepanjang hari, dilengkapi juga dengan microphone, bisa untuk telepon & game online.

Fungsi tombol :
*Tombol - : Klik 1x untuk menurunkan volume ; Tekan lama untuk lagu sebelumnya
*Tombol tengah : Klik 1x play/pause - angkat/tutup telepon ; Klik dua kali untuk replay ; Tekan lama untuk menyalakan/mematikan/menolak telepon
*Tombol + : Klik 1x untuk menaikan volume ; Tekan lama untuk lagu selanjutnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan