Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Plastic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pemasangan Baseus Osculum memungkinkan Anda untuk memegang ponsel cerdas Anda dengan aman di dasbor atau kaca depan dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi Anda - dengan sudut dan posisi yang paling nyaman bagi Anda.
Fungsi kunci otomatis memudahkan pemasangan satu tangan
Menampilkan fungsi kunci otomatis gravitasi, dudukan Baseus Osculum secara otomatis menutup kurung sehingga Anda dapat dengan mudah meletakkan telepon di dalam dudukan hanya dengan satu tangan.
Dudukan yang memiliki ball joint untuk memudahkan pemasangan smartphone Anda dalam orientasi potret untuk posisi tampilan yang optimal, menjadikan smartphone Anda sempurna untuk digunakan sebagai navigasi dan memungkinkan Anda untuk terus mengemudi dengan nyaman.
Kompatibilitas universal dengan perangkat hingga 88mm
Dirancang untuk mengakomodasi hampir semua smartphone, Baseus Osculum Gravity Car Mount mengakomodasi perangkat hingga 88 mm dan bahkan cocok untuk perangkat yang lebih besar seperti iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 dan banyak lagi. Selain itu, mount ini kompatibel dengan smartphone yang dilengkapi case.
Termasuk mekanisme pemasangan kaca depan yang aman
Di dasar dok kendaraan, mekanisme suction cap yang aman menjaga telepon dalam posisi tetap di dasbor atau kaca depan, memastikan bahwa ia tidak akan jatuh ketika berputar di sudut-sudut.
Fungsi kunci otomatis memudahkan pemasangan satu tangan
Menampilkan fungsi kunci otomatis gravitasi, dudukan Baseus Osculum secara otomatis menutup kurung sehingga Anda dapat dengan mudah meletakkan telepon di dalam dudukan hanya dengan satu tangan.
Dudukan yang memiliki ball joint untuk memudahkan pemasangan smartphone Anda dalam orientasi potret untuk posisi tampilan yang optimal, menjadikan smartphone Anda sempurna untuk digunakan sebagai navigasi dan memungkinkan Anda untuk terus mengemudi dengan nyaman.
Kompatibilitas universal dengan perangkat hingga 88mm
Dirancang untuk mengakomodasi hampir semua smartphone, Baseus Osculum Gravity Car Mount mengakomodasi perangkat hingga 88 mm dan bahkan cocok untuk perangkat yang lebih besar seperti iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9 dan banyak lagi. Selain itu, mount ini kompatibel dengan smartphone yang dilengkapi case.
Termasuk mekanisme pemasangan kaca depan yang aman
Di dasar dok kendaraan, mekanisme suction cap yang aman menjaga telepon dalam posisi tetap di dasbor atau kaca depan, memastikan bahwa ia tidak akan jatuh ketika berputar di sudut-sudut.
Use
For iPhone 11 11 pro 11 pro max X 8 7 6 6s Plus 5 5s SE iPhone 4 4s iPad iPod, Samsung Galaxy Note 8 S8 S7 S6 Edge Note 6 5 4 3 J3 J5 J7 A3 A5 A7, Huawei P9 Xiaomi 5 5c mi4 Redmi3 Pro HTC 10 Sony LG G5Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
