Spesifikasi
| Keyboard Layout | 3-zone layout |
|---|---|
| Connection | Wired via USB2.0 |
| Cable length(m) | 1.8 (PVC) |
| Backlight | Dynamic 5-zone RGB |
| Button | 3 Million Clicks |
| DPI | Up to 8000 |
| Keyboard Size(mm) | 456x151x34.68 (LxDxH) |
| Mouse Button | 8 Programmable Buttons |
| Mouse Sensor | Pixart 3325 |
| Mouse Size (mm) | 127.65x68.2x42.05 (LxDxH) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keyboard Gaming Lenovo Legion KM300 memberi gamer pemula semua yang mereka butuhkan untuk bersaing dengan para profesional, dengan biaya yang sedikit.
Tata letak ukuran penuh, tombol yang dapat diprogram,24 tombol rollover dengan pencahayaan RGB dan kinerja yang kuat. Desain dan penyesuaian yang ringkas menjadikannya teman yang sempurna untuk turnamen dan penggunaan biasa.
Mouse Gaming Lenovo Legion KM300 RGB memberikan kinerja, kenyamanan, dan kontrol yang dibutuhkan oleh para gamer pemula.
Dengan desain yang ergonomis, 8 tombol yang dapat diprogram dengan mudah, sensor yang dapat disesuaikan, 8.000 DPI yang sangat presisi, dan lampu latar LED RGB yang dapat disesuaikan pada logo Legion yang ikonik.
Tata letak ukuran penuh, tombol yang dapat diprogram,24 tombol rollover dengan pencahayaan RGB dan kinerja yang kuat. Desain dan penyesuaian yang ringkas menjadikannya teman yang sempurna untuk turnamen dan penggunaan biasa.
Mouse Gaming Lenovo Legion KM300 RGB memberikan kinerja, kenyamanan, dan kontrol yang dibutuhkan oleh para gamer pemula.
Dengan desain yang ergonomis, 8 tombol yang dapat diprogram dengan mudah, sensor yang dapat disesuaikan, 8.000 DPI yang sangat presisi, dan lampu latar LED RGB yang dapat disesuaikan pada logo Legion yang ikonik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
