Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Mode | 3; (Automation Induction; off; on) |
| Battery Capacity(mAh) | 500 |
| Color Temperature | 4000(Natural light)/6500K(White light) |
| Operating Temperature (°C) | -10+40 |
| Power (W) | 0.5 |
| Size (mm) | 164x40x39 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
-Cahaya Hangat menerangi Setiap Langkah dengan lampu malam desain miring berbentuk semi-Y memungkinkan Cahaya untuk mencapai tanah dengan lebih baik
-Desain terpisah dari badan dan tubuh lampu dapat dilepas dan digunakan sebagai senter, dengan satu daya di malam hari.
-Nyalakan dengan Sentuhan Tenang, Tidak Perlu Tepukan atau Stamping. Elemen induktif ganda bawaan dapat secara cerdas mengenali lingkungan cahaya dan naungan yang berbeda. Tidak menyala di siang hari saat secara otomatis menyala ketika mendeteksi tubuh manusia di malam hari, nyaman dan ramah pengguna.
-Lampu Induksi Sudut Lebar 120 °. Siap bahkan sebelum Anda Tiba
Saat digunakan di lorong, lampu dapat secara otomatis dideteksi dan dinyalakan dalam jarak 6 meter di area sensor berbentuk kipas 120 derajat.
-Desain terpisah dari badan dan tubuh lampu dapat dilepas dan digunakan sebagai senter, dengan satu daya di malam hari.
-Nyalakan dengan Sentuhan Tenang, Tidak Perlu Tepukan atau Stamping. Elemen induktif ganda bawaan dapat secara cerdas mengenali lingkungan cahaya dan naungan yang berbeda. Tidak menyala di siang hari saat secara otomatis menyala ketika mendeteksi tubuh manusia di malam hari, nyaman dan ramah pengguna.
-Lampu Induksi Sudut Lebar 120 °. Siap bahkan sebelum Anda Tiba
Saat digunakan di lorong, lampu dapat secara otomatis dideteksi dan dinyalakan dalam jarak 6 meter di area sensor berbentuk kipas 120 derajat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
