BASEUS Type C Charger Head 25W (Kepala Charger)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorBlack
Input(V)100-240 (AC); 50/60 (Hz)
MaterialTPE (Data Cable)
Current(A)3
InterfaceTc to Tc
Length(m)1
Output (V/A)5/3; 9/2; 9/2.77; 12/2.1
Power (W)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bahan ABS yang memungkinkan panas internal dengan cepat menghilang dari permukaan casing,
mempertahankan suhu pengoperasian normal bahkan dalam kondisi kerja output daya tinggi.

Dengan teknologi Super Si, pengisi daya bisa lebih kecil, lebih cepat, dan beroperasi dengan aman dan andal
Fitur
Support 25W fast charging untuk Samsung S20 S21
Kompatibel: Support QC3.0 PD 3.0 PPS, Iphone, Xiaomi, Pad Pro, Pad Air, Pad mini etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan