Spesifikasi
| Lamp Input | USB |
|---|---|
| Voice Inout(mm) | 3.5 (Jack) |
| Material | Metal |
| Cable length(m) | 2.2 |
| Codec | SBC |
| Decoding(B) | 108 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Sensitivity (dB) | -38±3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Headphone ini dioptimalkan secara khusus untuk gaming, memperkuat respons frekuensi rendah, meningkatkan detail kinerja frekuensi menengah dan tinggi, dan menghadirkan suara dan pemosisian sumber suara yang lebih realistis
Dilengkapi dengan unit driver khusus 40mm, menyajikan detail suara dalam game, dan menghadirkan pengalaman mendengarkan suara game yang luar biasa
Microphone yang flexibel , membantu mengurangi interferensi, Headset ini juga memiliki efek cahaya RGB
Kompatibel dengan berbagai perangkat game, sangat cocok untuk berbagai platform seperti PC, Xbox, PS4, ponsel, dan perangkat lainnya. Cukup pasang dan mainkan
Bantalan penutup telinga terbuat dari spons berdensitas tinggi dan kulit berkualitas tinggi, membantu mengurangi kebisingan latar belakang
Desain bodi yang ergonomis ringan, nyaman dan ringan dipakai dalam waktu lama, terdapat tombol volume pada penutup telinga agar dapat dengan mudah mengontrol volume.
Dilengkapi dengan unit driver khusus 40mm, menyajikan detail suara dalam game, dan menghadirkan pengalaman mendengarkan suara game yang luar biasa
Microphone yang flexibel , membantu mengurangi interferensi, Headset ini juga memiliki efek cahaya RGB
Kompatibel dengan berbagai perangkat game, sangat cocok untuk berbagai platform seperti PC, Xbox, PS4, ponsel, dan perangkat lainnya. Cukup pasang dan mainkan
Bantalan penutup telinga terbuat dari spons berdensitas tinggi dan kulit berkualitas tinggi, membantu mengurangi kebisingan latar belakang
Desain bodi yang ergonomis ringan, nyaman dan ringan dipakai dalam waktu lama, terdapat tombol volume pada penutup telinga agar dapat dengan mudah mengontrol volume.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
