USAMS Fast Charging Cable data Type C to Type C 100W

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatibilityfor device with port type c
MaterialAluminium+Wire
Power (W)100 (Maximum)
Size (m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Output daya tinggi 100W, dukungan untuk mengisi daya laptop
Shunting cerdas untuk pengisian daya yang aman tanpa merusak mesin
Kasus paduan aluminium, tahan lama dan bebas karat
Kabel jalinan nilon berkekuatan tinggi, fleksibel dan kuat
Mendukung pengisian daya dan transmisi data secara bersamaan
Fitur
1. Dukungan pengisian cepat PD, arus besar 5A
2. Daya besar 2.100W, mendukung pengisian cepat laptop
3. Dukungan pengisian & transmisi data
4. Paduan aluminium + bahan dikepang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait