USAMS Charger Adapter With Cable Micro

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
ColorWhite
MaterialABS
Cable MaterialPVC + TPE
Cable length(m)1
Output (V)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. 2.1A Kecepatan pengisian
2. Pengisian dan transmisi data
3. Ujung kabel pengisi daya tahan api
4. Ujung kabel tebal, awet digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan