BASEUS Cable For Type C 3A

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Alloy + TPE + Wire
Output (V)5
Size (m)1
Transmission Speed (Mbps)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Perlindungan yang kuat
Kabel dililit dengan kerapatan tinggi, tahan lama dan tahan aus.

-Quick Charge 2A/3A
Koneksi yang diperkuat dengan kabel yang lentur dan kuat . Quick Charge, telepon Anda dapat terisi penuh lebih cepat daripada yang lain.

-Kecepatan transmisi 480Mbps
480Mbps transmisi data dengan kecepatan tinggi melalui kawat tembaga. Chip Smart IC memberikan perlindungan tegangan berlebih, Anda dapat mengisi daya perangkat Anda dengan aman.

-Velcro
Dilengkapi dengan velcro untuk menjaga kabel Anda tetap rapi

Ulasan Produk