SWITZTOOL Ratchet Monkey Stabilizer

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Maximum Opening (mm)32
Overall Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a high spec of forging (jaw part).

Wide opening with a maximum mouth width of 32 mm.

It has a special shape and a non-slip grip finish.

The ratchet can be switched on and off with a single touch.

It has a scale.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait