KYOTO TOOL (KTC) Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)254
Dimensions d (mm)12
Tip Shapehexagonal
Dimension S (mm)8 (hex)
Reference/Former ModelTH-8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The size is engraved on the top of the handle, making it easy to check when hanging from the holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan