SANKO Sun Tenor B Type

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Capacity (L)47.2
Applicable Card Holder (sold separately)Both long sides 22 type-B
External dimensions (mm) Frontage521
External Dimensions (mm) Depth364
External Dimensions (mm) Height305
Effective inner dimension (mm) Frontage479
Effective inner dimension (mm) Depth322
Effective inner dimension (mm) Height290
Colororange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A mesh type stacking container. It has an excellent load capacity and enables stable stacking.
Feature
The bottom is a solid surface with drain holes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan