Japan Clamp Special type Clamp for Lifting Drum

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Basic Working Load (t)1
Dimension D (mm)70
Dimension H (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Only for closed drums.

Tie the drums with one touch.

Developed exclusively for standard drums (φ570mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan