SAKURA Marker Solid Marker for Low Temperature

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12
Colorred
Applicable Temperature Range (°C)-40 to 100
Font sizeMedium font
Pen total length (mm)135 (including cap)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It doesn't need to be mixed like paint, and it doesn't require a brush or brush.

You can write in the warehouse even in the ultra-low temperature warehouse.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait