Ohtsuka Small Roller Microace (for Universal Use)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)6
Hair length (mm)6
Adaptive coatingVersatile
Applicable paintAqueous ◎, Weak solvent (Tarpen type, various resins) ◎, Strong solvent x
Compatible HandleSH-1
Overall Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A universal type with good paint and excellent workability.
Feature
A versatile type with good paint content and excellent workability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan