3M Sheet Metal Finishing Belt 20x520mm #180 (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialAbrasive material: Aluminium oxide
Length (mm)520
Width (mm)20
Abrasive Grain Size180 equivalent
TRUSCO Number753-6135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Only the paint film can be peeled off without scraping the metal part.

Since the abrasive grains are densely packed, they can be sharpened quickly and last for a long time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan