Scotch Drafting Tape (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.13
Adhesive Strength (N/mm)2.8/10
Tensile Strength (N/mm)30/10
Width (mm)18
Length (m)30
Colorbeige
Core Diameter (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A supple crepe paper adhesive tape that is easy to stick and peel off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan