goot Precision Tweezers Standard

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Tube Outer Diameter (mm)12.0
Tube Inner Diameter (mm)9.4
Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of non-magnetic, acid-resistant and corrosion-resistant stainless steel, it is ideal for working with materials that dislike magnetism and rust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan