3M Earmuffs Headband Type H7A

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Width (mm)140
Nrr Value (Db)27
Height (mm)205
TRUSCO Number373-9813

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applies to noisy environments up to 101 dB For noisy work.
Feature
Applies to noisy environments up to 101 dB.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait