3M Lakban Polyimide Tahan Panas Seri 5413 (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.07
Adhesive Strength (N/mm)2.78/10
Tensile Strength (N/mm)51/10
Length (m)33
Operating Temperature Range (°C)-73 to 260
Flame retardantUL510 acquired
Colorbrown
AdhesiveSilicone type
Base MaterialPolyimide film
FeatureFlame retardant, chemical resistant
Main applicationFor electric and electronic
Tensile Strength (N/10mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait