KURITA Kurita Grease Nipple A Type Head (Nipel Gemuk Mekanikal)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp509.900
Spesifikasi
MaterialSteel ball / hard steel wire
Surface TreatmentNickel plating
Width Across Flats (mm)10
TypeType A (straight)
Material (Main Unit)Made of brass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass grease nipple.


A type straight type.


For grease inlet.
Feature
A grease nipple made of brass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan