Kikulon Kiraria Toilet Cleaner Softslim (Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
Width (mm)45
Tip Length (mm)80
Length (mm)405

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a new shape that does not easily crack, it is durable and long-lasting.

It is a cleaner that suppresses scratches because it does not contain abrasives.

Since the tip is slim, it can reach the back of the toilet bowl.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan