Kikulon Kiraria Toilet Cleaner Hard (Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Width (mm)60
Tip Length (mm)70
Length (mm)405

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a new shape that does not easily crack, it is durable and long-lasting.

It can be scrubbed with a non-woven fabric containing abrasives at the tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan