ASOH Female Thread Elbow (Sambungan Pipa Siku)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Suitable fluidWater, air, oil
ShapeElbow
Dimension L (mm)48
TypeThreaded joint
Dimensions d (mm)19
Fluid Temperature (°C)50-150
Connecting Thread (d1)PT3/4
Maximum Operating Pressure (MPa)6.9
Maximum Operating Pressure (kgf/cm²)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For connecting screw pipes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan