SURE Hot Air Processing Machine (Handy Type)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Depth (mm)70
Width (mm)253
Power Supply (V)AC100
Switch4-step switching (strong / weak / feed / off)
Height (mm)200
Power Consumption (W)1020
Wind Speed (m/minute)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Popular type with variable temperature


Can be adjusted freely from 250 °C to 600 °C
Feature
Variable temperature type (250-600 ° C).

A robust and luxurious metal body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan