EIGHT Hex Key On Double Hole End (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Width Across Flats (mm)8
Under-neck size (mm)36
Overall Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nickel plating
Feature
A wrench with holes on both ends that is compatible with tampering set screws.

It is a "professional" product designed and manufactured to exceed ISO / JIS standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan