EIGHT Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)206
Width Across Flats (mm)12
Under-neck size (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the ball point is machined into a spherical shape, it can be used at an angle of about 25 °, and the bolts can be temporarily tightened quickly, improving workability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan