SHINWA Handy Ink Line

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Thread Diameter (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The drum is rotated by the power of the motor, and the pot thread can be wound.

The power supply is 2 AAA alkaline batteries (included).

The length of the thread is 15m.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait