MK Frame Weightless Car C-1100 Series V Type

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
MaterialWheel / Ductile cast iron (FCD-450)
Suitable ModelC-1000-200
TypeV-groove type
SeriesC-1100 series
Hole Diameter (mm)(F)24
Hub Thickness B1 (mm)58
Wheel Width B (mm)50
Bearing (mm)Use double bearing (75 or more)
Wheel Diameter D (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For angle and flat bars.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan