KYORITSU Flexible Clamp Meter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Alternating Current (A)3000
Maximum measured conductor diameter (mm)150
AC current resolution (A)0.01
Range3 Range 30.00 / 300.0 / 3000A
Power SupplyAAA batteriesx2 (included)
Dimensions (mm)70x26x120
Maximum Display Count3150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By adopting a flexible and lightweight flexible sensor, it is effective in places where electric wires are crowded.

It can measure up to AC3000A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait