Mitutoyo Fine Spindle Feeding type Micrometer Head

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)42
Measurement Range (mm)0 to 6.5
Minimum Display (mm)0.002
Manufacturer Code148-343
Stem Shapewith nut
Tip ShapeSpherical surface (SR4)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The realization of high-precision threading technology with a spindle pitch of 0.1 mm has made it possible to feed 1/5 of the conventional 0.5 mm pitch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan