OLFA Craft Knife (Pisau Ukir)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialBody: ABS SUS430, Blade: SK-95
Cell Spacing (mm)1.6
Blade Thickness (mm)0.35
Blade Length (mm)160
Wall Thickness (mm)0.35
Size (mm)42.2x315.5x22.0
Overall Length (mm)315
Band Width (mm)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a fine blade with a smooth cut edge.


Useful for cutting plastic, wood, bamboo, PVC pipes, etc.
Feature
It is a fine blade type saw that is convenient for cutting plastic, wood, PVC pipes, etc.

Ulasan Produk

Halaman Terkait