OLFA Craft Knife Type L (Pisau Ukir)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)115
Suitable Spare Blade/CutterCraft knife L type spare blade (XB34)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A rust-resistant all-stainless steel cutting knife that can be used outdoors.


The blade is slidable so you can adjust the length.
Feature
An all-stainless steel cutting knife for both the blade and body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait