Pentel Can Press

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Width (mm)420
Height (mm)675
Corresponding aluminum can (L)18
Depth (mm)1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The can can be crushed into a shape that does not easily tear and the residual liquid does not spill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan