Mitutoyo Depth Micrometer

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)102.8
Minimum Display (mm)0.01
IncludeClamp
Maximum Permissible Error (mm)±0.003
Rod Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Comes with a constant pressure device.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan